Vehículos comerciales (por ejemplo, autobuses, autocares, etc.)
Vida útil Tc |
650 h |
Nivel de potencia |
70 W |
Vida útil B3 |
400 h |
Aprobación |
E1 |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
Osram 64156 |
Designación del enchufe |
PK22s |
Temperatura de color |
3200 K |
Tensión nominal |
24 V/CC |
Código del sistema armonizado |
85392930000 |
Peso del producto (por artículo) |
8.200 g |
Catálogo General |
07201122 |
Ficha Técnica |
32406788.pdf |
Ficha Técnica |
32406789.pdf |