Bombilla de estacionamiento

Ref.: 07201501
Ver todas las versiones

BOMBILLA-WURTH-POSICION-12V-4W

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOMBILLA-WURTH-POSICION-12V-4W
Bombilla de estacionamiento
Calidad OEM de confianza para aplicaciones estándar

Automóvil

Nivel de potencia

4 W
Más Información

Área de aplicación de la bombilla del vehículo

Iluminación de instrumentos;Iluminación interior;Interruptor;Luz de estacionamiento;Luz de lectura;Luz de posición;Luz indicadora lateral;Luz para matrícula
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

Osram 3893
Más Información

Designación del enchufe

BA9s
Más Información

Tensión nominal

12 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85392930000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.900 g
Más Información

Catálogo General

07201501

Ficha Técnica

32406784.pdf

Ficha Técnica

32406785.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top