Bombilla de estacionamiento

Ref.: 07201511
Ver todas las versiones

BOMBILLA-WURTH POSICION 12V 2W

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOMBILLA-WURTH POSICION 12V 2W
Bombilla de estacionamiento
Calidad OEM de confianza para aplicaciones estándar

Automóvil

Nivel de potencia

2 W
Más Información

Área de aplicación de la bombilla del vehículo

Iluminación de instrumentos;Iluminación interior;Interruptor;Luz de estacionamiento;Luz de lectura
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

Osram 3796
Más Información

Designación del enchufe

BA9s
Más Información

Tensión nominal

12 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85392930000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.600 g
Más Información

Catálogo General

07201511

Ficha Técnica

32406784.pdf

Ficha Técnica

32406785.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top