Bombilla de sofito

Ref.: 07201711
Ver todas las versiones

BOMBILLA-WURTH-SOFITO-12V-5W-L35MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOMBILLA-WURTH-SOFITO-12V-5W-L35MM
Bombilla de sofito
Calidad OEM de confianza para aplicaciones estándar

Automóvil

Longitud

35 mm
Más Información

Nivel de potencia

5 W
Más Información

Área de aplicación de la bombilla del vehículo

Iluminación interior;Luz antiniebla trasera;Luz auxiliar;Luz de freno;Luz de lectura;Luz indicadora lateral;Luz para matrícula
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

Osram 6418
Más Información

Anchura máxima del vidrio de la bombilla

11 mm
Más Información

Designación del enchufe

SV8,5-8
Más Información

Longitud de contacto

3.5 mm
Más Información

Tensión nominal

12 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85392930000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.300 g
Más Información

Catálogo General

07201711

Ficha Técnica

32406786.pdf
Scroll to top