Bombilla de cristal

Ref.: 07201601
Ver todas las versiones

BOMBILLA-WURTH-INDICADORES-12V-1,2W

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOMBILLA-WURTH-INDICADORES-12V-1,2W
Bombilla de cristal
Calidad OEM de confianza para aplicaciones estándar

Automóvil

Nivel de potencia

1.2 W
Más Información

Área de aplicación de la bombilla del vehículo

Iluminación de instrumentos;Interruptor
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

Osram 2721
Más Información

Designación del enchufe

W2x4,6d
Más Información

Tensión nominal

12 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85392930000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.300 g
Más Información

Catálogo General

07201601

Ficha Técnica

32406785.pdf
Scroll to top