Bombilla luz de freno/trasera, P21/5W

Ref.: 07201342
Ver todas las versiones

BOMBILLA-WURTH-BAY15D-24V-21/5W

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOMBILLA-WURTH-BAY15D-24V-21/5W
Bombilla luz de freno/trasera, P21/5W
Bombilla económica para vehículos comerciales ligeros de 24 V

Nivel de potencia

21 W
Más Información

Área de aplicación de la bombilla del vehículo

Luz antiniebla trasera;Luz auxiliar;Luz de freno;Luz de giro
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

Osram 7537
Más Información

Designación del enchufe

BAY15d
Más Información

Tensión nominal

24 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85392930000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.800 g
Más Información

Catálogo General

07201342

Ficha Técnica

32406790.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top