Bombilla halógena

Ref.: 07201142
Ver todas las versiones

BOMBILLA-WURTH-H7-24V-70W

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Bombillas de 1 y 2 filamentos para cruce, carretera y antiniebla

Vida útil Tc

500 h
Más Información

Nivel de potencia

70 W
Más Información

Vida útil B3

220 h
Más Información

Aprobación

E1
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

Osram 64215
Más Información

Designación del enchufe

PX26d
Más Información

Temperatura de color

3200 K
Más Información

Tensión nominal

24 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85392930000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.400 g
Más Información

Catálogo General

07201142

Ficha Técnica

32406788.pdf

Ficha Técnica

32406789.pdf