Nivel de potencia |
21 W |
Área de aplicación de la bombilla del vehículo |
Luz antiniebla trasera;Luz auxiliar;Luz de freno;Luz de giro;Luz de marcha atrás |
Potencia de la segunda bobina en espiral |
5 W |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
Osram 7528 |
Designación del enchufe |
BAY15d |
Tensión nominal |
12 V/CC |
Código del sistema armonizado |
85392930000 |
Peso del producto (por artículo) |
8.880 g |
Potencia/potencia de la segunda bobina en espiral |
21 / 5 W |
Catálogo General |
07201341 |
Ficha Técnica |
32406784.pdf |
Ficha Técnica |
32406785.pdf |