Bombilla halógena, vehículo, Xenonlight Ultra

Ref.: 0720114152
Ver todas las versiones

BOMBILLA H7 XENONLIGHT ULTRA 12V 55W

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOMBILLA H7 XENONLIGHT ULTRA 12V 55W
Bombilla halógena, vehículo, Xenonlight Ultra
Luz blanca brillante azulada por efecto del xenón

Reduce la tensión ocular para una conducción relajada y sin fatiga

Temperatura de color de 4200 K, similar a la de las lámparas de descarga de gas

Combinación óptima de alta densidad de luz y color

Visión mejorada en condiciones climáticas extremas y en la zona periférica

Ideal para faros de cristal transparente

Diseño estético con casquillo plateado (H4/H7)

Caja doble de diseño atractivo para aumentar las ventas en el punto de venta

Apta para colgar en posición vertical gracias a la pestaña con perforación Euro


Turismos, vehículos utilitarios y resto de vehículos con un sistema de 12 V y tecnología de bombilla halógena

Nivel de potencia

55 W
Más Información

Designación del enchufe

PX26d
Más Información

Temperatura de color

4200 K
Más Información

Tensión nominal

12 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

853929300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.000 g
Más Información

Catálogo General

0720114152

Ficha Técnica

32406783.pdf
Scroll to top