Bombilla halógena, vehículo, Night Breaker Laser, Osram

Ref.: 0720111117
Ver todas las versiones

BOMBILLA-H7-LASER-12V-55W

Descripción

BOMBILLA-H7-LASER-12V-55W
Bombilla halógena, vehículo, Night Breaker Laser, Osram
Bombilla halógena de Osram con hasta un 150% más de luz, en su embalaje original

Hasta 150% más de luz

Para una mayor visibilidad y un tiempo de respuesta más rápido

Haz de luz con proyección de hasta 150 m

Para una mejor visión

Hasta 20% de luz más blanca

Para un aspecto moderno


Caja original de Osram

Nivel de potencia

55 W
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

64210NL
Más Información

Designación del enchufe

PX26d
Más Información

Descripción de tipo

H7
Más Información

Tensión nominal

12 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.500 g
Más Información
Scroll to top