Bombillas de 1 y 2 filamentos para cruce, carretera y antiniebla.
Características
Ventajas
Beneficios
Vida útil Tc |
550 h |
Nivel de potencia |
55 W |
Vida útil B3 |
330 h |
Aprobación |
E1 |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
Osram 64210 |
Designación del enchufe |
PX26d |
Temperatura de color |
3200 K |
Tensión nominal |
12 V/CC |
Código del sistema armonizado |
85392930000 |
Peso del producto (por artículo) |
13.600 g |
Catálogo General |
07201141 |
Ficha Técnica |
32406784.pdf |