Bombilla para intermitentes y luces de freno

Ref.: 072013210
Ver todas las versiones

BOMBILLA-WURTH-H21W-BAY9S-12V-21W

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOMBILLA-WURTH-H21W-BAY9S-12V-21W
Bombilla para intermitentes y luces de freno
Bombilla bajo consumo 12 V p. vehículo

Automóvil

Nivel de potencia

21 W
Más Información

Área de aplicación de la bombilla del vehículo

Luz antiniebla trasera;Luz auxiliar;Luz de freno;Luz de giro
Más Información

Designación del enchufe

BAY9s
Más Información

Tensión nominal

12 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85392130000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.200 g
Más Información

Catálogo General

072013210

Ficha Técnica

32406784.pdf

Ficha Técnica

32406785.pdf
Scroll to top