Vida útil Tc |
650 h |
Nivel de potencia |
55 W |
Vida útil B3 |
400 h |
Aprobación |
E1 |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
Osram 64150 |
Designación del enchufe |
P14,5 s |
Temperatura de color |
3200 K |
Tensión nominal |
12 V/CC |
Código del sistema armonizado |
85392930000 |
Peso del producto (por artículo) |
7.550 g |
Catálogo General |
07201111 |
Ficha Técnica |
32406784.pdf |