Bomba de vacío, dos etapas

Ref.: 0701956071
Ver todas las versiones

BOMBA-VACIO-DOBLE-ETAPA-71L/MIN-220VA/C

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOMBA-VACIO-DOBLE-ETAPA-71L/MIN-220VA/C
Bomba de vacío, dos etapas
  • Diseñada para generar vacío en sistemas de aire acondicionado domésticos o comerciales
  • Incluye vacuómetro y electroválvula
  • Con cuatro barras antivibratorias para una colocación perfecta sobre el suelo
  • Ventilador de refrigeración sobredimensionado para una refrigeración óptima del motor en trabajos de vacío prolongado
  • Valor máximo de vacío: 15 micras

Entrada de alimentación

248 W
Más Información

Clase de protección IP

IP 21
Más Información

Longitud

270 mm
Más Información

Nivel de potencia

0.33 hp
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

0 °C
Más Información

Anchura

150 mm
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Condición de capacidad de flujo 2

A 60 Hz
Más Información

Número de niveles de accionamiento

2 pasos
Más Información

Capacidad de flujo 2

85 l/min
Más Información

Condiciones de capacidad de flujo

A 50 Hz
Más Información

Capacidad de flujo

71 l/min
Más Información

Tipo de refrigerante

R12R134aR22R32R404aR407cR410a
Más Información

Tensión nominal

220 V
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7370.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

50 °C
Más Información

Altura

250 mm
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

0 hasta 50 °C
Más Información

Catálogo General

0701956071

Ficha Técnica

32408512.pdf
Scroll to top