Tipo de batería recargable/batería |
Ion-litio |
Entrada de alimentación |
90 W |
Longitud |
330 mm |
Resistencia a temperatura mínima |
0 °C |
Anchura |
100 mm |
Color |
Negro |
Rosca de conexión |
1/4 SAE |
Capacidad de flujo |
42 l/min |
Tipo de refrigerante |
R12R134aR22R32R404aR407cR410a |
Tensión nominal |
18 V |
Peso del producto (por artículo) |
454 g |
Resistencia a temperatura máxima |
50 °C |
Altura |
160 mm |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
0 hasta 50 °C |
Resistencia térmica mínima/máxima/condiciones |
0 hasta 50 °C / 0: no aplicable |
ODU |
0 |
MANUAL DE INSTRUCCIONES |
575769432.pdf |
Catálogo General |
0701956080 |
Ficha Técnica |
32408513.pdf |