Entrada de alimentación |
440 W |
Clase de protección IP |
IP 21 |
Longitud |
350 mm |
Nivel de potencia |
0.33 PS |
Resistencia a temperatura mínima |
0 °C |
Anchura |
143 mm |
Frecuencia máxima |
60 Hz |
Frecuencia mínima |
50 Hz |
Ajustes de la velocidad de rotación |
2880 rpm |
Rosca de conexión |
1/4 SAE |
Condición de capacidad de flujo 2 |
A 60 Hz |
Número de niveles de accionamiento |
2 pasos |
Capacidad de flujo 2 |
170 l/min |
Condiciones de capacidad de flujo |
A 50 Hz |
Capacidad de flujo |
140 l/min |
Tipo de refrigerante |
R12R134aR22R32R404aR407cR410a |
Tensión nominal |
230 V/CA |
Código del sistema armonizado |
84141089900 |
Peso del producto (por artículo) |
11200 g |
Resistencia a temperatura máxima |
50 °C |
Altura |
265 mm |
Frecuencia mínima/máxima |
50 / 60 Hz |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
0 hasta 50 °C |
ODU |
0 |
MANUAL DE INSTRUCCIONES |
575769433.pdf |
Catálogo General |
0701956100 |
Ficha Técnica |
32408512.pdf |