BOMBA-SUMERGIBLE-PROFESIONAL-WP75 Bomba sumergible profesional WP-75 Bomba sumergible para el achique y evacuación de aguas sucias
Drenaje con impulsor tipo Vortex protegido con protector térmico y grado IP 68.
El cuerpo de la bomba, del motor y el impulsor, son de hierro fundido. El eje con el rotor son de acero inoxidable.
Capaz de aspirar sólidos de máx. Ø 30 mm.
Disponible manguera profesional de gran flexibilidad y ligereza. Gran resistencia a la presión. y resistente a la abrasión, e importante resistencia al calor y al fuego.
6 meses de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
Disponible en gestión de flotas ORSY®fleet
No puede utilizarse para el desplazamiento de líquidos de uso alimenticio. No utilizable para bombear líquidos inflamables y/o explosivos.
https://www.wurth.es/bomba-sumergible-profesional-wp75-para-el-achique-y-evacuacion-de-aguas-sucias424462BOMBA-SUMERGIBLE-PROFESIONAL-WP75BOMBA-SUMERGIBLE-PROFESIONAL-WP75<br>Bomba sumergible profesional<br>WP-75<br>Bomba sumergible para el achique y evacuación de aguas sucias<br><ul><li>Drenaje con impulsor tipo Vortex protegido con protector térmico y grado IP 68.</li><li>El cuerpo de la bomba, del motor y el impulsor, son de hierro fundido. El eje con el rotor son de acero inoxidable.</li><li>Capaz de aspirar sólidos de máx. Ø 30 mm.</li><li>Disponible manguera profesional de gran flexibilidad y ligereza. Gran resistencia a la presión. y resistente a la abrasión, e importante resistencia al calor y al fuego.</li><li>6 meses de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.</li></ul><p class="level1"></p><br><P>Disponible en gestión de flotas ORSY®fleet</P><br><P>No puede utilizarse para el desplazamiento de líquidos de uso alimenticio. No utilizable para bombear líquidos inflamables y/o explosivos.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/118469830.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/118469830.jpg424463424464/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Clavadoras/Default category /Catálogo/Clavadoras/Bomba, neumática/Default category /Catálogo/Clavadoras/Bomba, neumática/Accesorios, rozadora, eléctrica/Default category /Catálogo/Clavadoras/Bomba, neumática/Accesorios, rozadora, eléctrica/Máquina de agua a presión/Default category /Catálogo/Clavadoras/Bomba, neumática/Accesorios, rozadora, eléctrica/Máquina de agua a presión/Tierra/equipotencial WAPS, surt./juego/Default category /Catálogo/Clavadoras/Bomba, neumática/Accesorios, rozadora, eléctrica/Máquina de agua a presión/Tierra/equipotencial WAPS, surt./juego/Fontanería y sanitarios/Default category /Catálogo/Clavadoras/Bomba, neumática/Accesorios, rozadora, eléctrica/Máquina de agua a presión/Tierra/equipotencial WAPS, surt./juego/Fontanería y sanitarios/Surtido de químicos2024-02-16T19:27:08+0000