Apta para bombear aceite para motor, gasóleo, aceite hidráulico, anticongelante y AdBlue.
Longitud mínima del tubo |
500 mm |
Longitud máxima del tubo |
900 mm |
Material |
PLA |
Color |
Negro;Rojo |
Rosca de conexión |
2 inch |
Código del sistema armonizado |
82055980000 |
Peso del producto (por artículo) |
1298.000 g |
Altura |
90 cm |
Longitud mínima/máxima del tubo |
500-900 mm |
Catálogo General |
0891621 |
Ficha Técnica |
32409027.pdf |