Bomba dosificadora para bidones y garrafas

Ref.: 0891025

BOMBA DOSIFICADORA GARRAFA 25 L.

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOMBA DOSIFICADORA GARRAFA 25 L.
Bomba dosificadora para bidones y garrafas
Bomba para extraer una amplia gama de líquidos, incluidos alimentarios, de bidones y garrafas.
  • Bomba dosificadora para extraer con seguridad líquidos contenidos en garrafas de 20-25 litros.
  • Puede ser usada para bombear una gran variedad de líquidos: ácidos y alcalinos, detergentes y limpiadores clorados, combustible Diesel, aceites y lubricantes y líquidos agroquímicos que contengan disolventes suaves y poco agresivos.
  • Cumple con los requerimientos y dispone de certificación US FDA para contacto con líquidos alimentarios (ácidos, aceites alimenticios, miel, zumos, leche, etc.).
  • Cada modelo dispone de varios adaptadores para encajar la bomba en garrafas o bidones de diferente roscado.
  • Posibilidad de conexión con la botella de seguridad para medición de líquidos (Art. Nº 0891621001) para recoger de forma segura líquidos de manejo peligroso.

1- Desenroscar el tapón del bidón o garrafa de donde se vaya a extraer líquido.


2- Seleccionar el adaptador que se acople a la rosca del bidón o garrafa donde se vaya a insertar la bomba.


3- Insertar en el interior del bidón o garrafa la bomba correspondiente de forma que el vástago o tubo de aspiración de la misma entre en contacto con la base del recipiente.


4- Ajustar el adaptador de acople de forma que la bomba quede firmemente fijada para poder iniciar el bombeo de líquido con seguridad. Las bombas se suministran con instrucciones de conexión y uso.


No usar las bombas para garrafas o bidones en el manejo de gasolina, líquidos altamente inflamables o que contengan disolventes muy agresivos.


Mantener fuera del alcance de los niños.


No usar para bombear gasolina o líquidos altamente inflamables.

Material

PP
Más Información

Longitud

630 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del producto (por artículo)

458.000 g
Más Información

56526916.pdf

Catálogo General

0891025

Ficha Técnica

32409024.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top