Bomba desincrustante

Ref.: 0881035100
Ver todas las versiones

BOMBA DESINCRUSTANTE W-BD 36

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOMBA DESINCRUSTANTE W-BD 36
Bomba desincrustante
W-BD 36
Bomba eléctrica para eliminar los depósitos de cal, corrosión, taponamiento de algas, lodo, virutas y bacterias en sistemas de calefacción convencionales, suelos radiantes, sistemas de refrigeración y cualquier tipo de plástico o metal.

Características

  • Proporciona una limpieza efectiva, hasta máx. 20 radiadores.
  • Dispone de válvula de 3 vías con inversión de fluido.
  • Depósito de 36 litros.
  • Incluye inversor de flujo para limpiar en los dos sentidos.
  • Ruedas de alta resistencia para facilitar el transporte y el uso de la máquina.

Ventajas

  • Su uso mejora el rendimiento de los
  • diferentes sistemas de calentamiento del agua.
  • Permite el cambio de sentido de circulación del líquido desincrustante a voluntad.
  • Gran capacidad de almacenaje de agua.

Beneficios

  • Ahorra energía, su aplicación mejora la transmisión de calor hacia el sistema de calefacción.
  • Reducción del tiempo (mano de obra) en la limpieza gracias al completo sistema de control hidráulico, fácil de instalar.

.


Antes de la puesta en marcha leer las instrucciones de uso incluidas en el embalaje. Dejar abierto el tapón del depósito en el proceso de limpieza para evitar sobrepresión por anhídrido carbónico.


1 año de garantía


en cuestiones de material y producción

Entrada de alimentación

0.373 kW
Más Información

Clase de protección IP

IP 55
Más Información

Longitud

350 mm
Más Información

Anchura

350 mm
Más Información

Tensión nominal máxima

230 V/CA
Más Información

Rosca de conexión

3/4 pulgada
Más Información

Temperatura máxima del agua

70 °C
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Peso del producto (por artículo)

17.000 kg
Más Información

Altura

630 mm
Más Información

Manual instrucciones

644075465.pdf

Catálogo General

0881035100

Ficha Técnica

32409767.pdf
Scroll to top