BOMBA DE PRESIÓN Y VACÍO

Ref.: 1952001398
Ver todas las versiones

BOMBA DE PRESIÓN Y VACÍO

Descripción

Resistente bomba fabricada en aluminio con presostato de precisión de material compuesto; suave, incorpora un robusto tapón de goma y una escala de precisión doble.
• Se puede manejar con una sola mano
• Puede alternarse entre las escalas de vacío y presión
Alcance de suministro:
• 1 manguera de plástico de 0,5 m
• 1 cono de latón
• 4 piezas de unió de plástico
• 1 recipiente para vaciado
• Rango de vacío: Supervise la válvula de mariposa, la válvula de recirculación de los gases de escape, el servofreno y el regulador de presión del combustible
• Rango de presión: Inspeccione la membrana de la bomba de inyección y realice comprobaciones de la presión de turbocompresión

Presión máxima de funcionamiento

3 bar
Más Información

Bajo presión

-1 bar
Más Información

Presión máxima del aire

3 bar
Más Información

Presión mínima de funcionamiento

0 bar
Más Información

Rosca de conexión

Sin
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2000.000 g
Más Información

Presión de funcionamiento mínima/máxima

0-3 bar
Más Información