Bomba de alta prestación
Ofrece una relación de compresión de 3:1.
Pistola surtidora digital
Equipa latiguillo de manguera flexible con boquilla metálica y pantalla digital de fácil lectura.
Calibración de viscosidad
La pistola permite adaptarse al aceite a usar, mediante la calibración de la medida en la pantalla. Viene ajustada de origen para aceite SAE 10W40.
Manguera resistente
Para el uso diario y profesional.
Carro con soporte ajustable
Disponible en gestión de flotas ORSY®fleet.
Bomba apta para uso portátil o de instalación en muro.
Utilizable para el trasvase de lubricantes.
No usar con otros líquidos.
1 año de garantía
en cuestiones de material y producción
Material |
SST |
Presión mínima del aire |
5 bar |
Diámetro de la conexión de manguera |
10 mm |
Color |
Gris |
Caudal |
12 l/min |
Presión máxima del aire |
8 bar |
Relación de presión |
3:1 |
Rosca de conexión |
G 1/2 pulgadaG 1/4 pulgadas |
Se puede utilizar para el contenedor |
200 litros |
Peso del producto (por artículo) |
21.000 kg |
Longitud del tubo de la bomba |
940 mm |
Diámetro del tubo de la bomba |
42 mm |
Presión mínima/máxima del aire |
5-8 bar |
Manual instrucciones |
537119788.pdf |
Catálogo General |
0703891200 |
Ficha Técnica |
32409948.pdf |