Bolsa de transporte de plástico
BOLSA TRANSPORTE CLL18-PLL18-CLLG18
Descripción
DDU BOLSA TRANSPORTE CLL18 - PLL18 - CLLG18
Material |
PLA |
Más Información
Longitud |
220 mm |
Más Información
Anchura |
130 mm |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
145.000 g |
Más Información
Altura |
180 mm |
Más Información
https://www.wurth.es/bolsa-transporte-cll18-pll18-cllg18
434694
BOLSA TRANSPORTE CLL18-PLL18-CLLG18
DDU BOLSA TRANSPORTE CLL18 - PLL18 - CLLG18
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18120076.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/18120076.jpg
/Default Category
/Default Category/Catálogo
/Default Category/Catálogo/Alicates pelacables, ajustables
/Default Category/Catálogo/Alicates pelacables, ajustables/Manómetro, accesorios
/Default Category/Catálogo/Alicates pelacables, ajustables/Manómetro, accesorios/Láser de línea
/Default Category/Catálogo/Alicates pelacables, ajustables/Manómetro, accesorios/Láser de línea/Varilla de sonido, tecnología láser
2024-02-16T19:31:20+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!