Para trabajos de construcción, instalación, reparación, industria, etc.
Las herramientas mostradas no están incluidas en contenido.
Material |
Poliéster/cuero |
Capacidad de carga máx. |
3 kg |
Longitud |
140 mm |
Anchura |
70 mm |
Color |
Gris;Negro |
Para correa con anchura |
70 mm |
Peso del producto (por artículo) |
120.000 g |
Altura |
230 mm |
Longitud x anchura x altura |
140 x 70 x 230 mm |
Catálogo General |
0715930229 |
Ficha Técnica |
32410847.pdf |