Los productos adicionales mostrados no están incluidos en el contenido.
Material |
Poliéster |
Capacidad de carga máx. |
5 kg |
Longitud |
300 mm |
Anchura |
220 mm |
Color |
Gris;Negro |
Número de compartimentos |
1 Uds |
Peso |
530 g |
Código del sistema armonizado |
42029219000 |
Peso del producto (por artículo) |
377.000 g |
Altura |
190 mm |
Longitud x anchura x altura |
300 x 220 x 190 mm |
Catálogo General |
0715930242 |
Ficha Técnica |
32410855.pdf |