Bolsa 120 l (46 x 30 x 80 cm)
Capacidad del recipiente |
120 l |
Material |
PVC |
Longitud |
80 cm |
Anchura |
30 cm |
Color |
Gris |
Peso del producto (por artículo) |
645.000 g |
Altura |
46 cm |
Longitud x anchura x altura |
80 x 30 x 46 cm |
Catálogo General |
0891990935 |
Ficha Técnica |
316292433.pdf |