Bolsa universal

Ref.: 0715930210
Ver todas las versiones

BOLSA HERRAMIENTAS UNIV. 200 X 290 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOLSA HERRAMIENTAS UNIV. 200 X 290 MM
Bolsa universal
Riñonera con dos compartimentos de almacenamiento grandes y un soporte para martillo, para llevar encima herramientas y materiales.
  • Dos bolsillos exteriores de cuero para destornilladores, cuchillos y alicates
  • Soporte para martillo móvil, de acero inoxidable
  • Soporte para cinta métrica de acero inoxidable
  • Arandela de seguridad para fijar las herramientas hasta un peso máximo de 0,5 kg
  • Cinta de goma en el exterior para bolígrafos y pequeños destornilladores
  • De poliéster de alta calidad (1680 denier de grosor) y acabado de cuero aterciopelado en las superficies de contacto

Las herramientas que se muestran no están incluidas.

Material

Poliéster/cuero
Más Información

Capacidad de carga máx.

4 kg
Más Información

Longitud

200 mm
Más Información

Anchura

110 mm
Más Información

Color

Gris;Negro
Más Información

Para correa con anchura

70 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

42029298900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

400.000 g
Más Información

Altura

290 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

200 x 110 x 290 mm
Más Información

Catálogo General

0715930210

Ficha Técnica

32410843.pdf
Scroll to top