Bolsa de herramientas, abierta, con base de plástico

Ref.: 0715930222
Ver todas las versiones

BOLSA HERRAMIENTAS ABIERTA 440X250X360MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Características:
• Base de plástico.
• Varios bolsillos interiores y exteriores.
• Bolsillos de malla para la correcta sujeción de las herramientas.
• Asa acolchada.
• La correa de transporte se puede quitar fácilmente y utilizar como cinturón porta herramientas.
• Fabricado con Poliéster de alta calidad 1680D.


Ventajas:
• Ergonómica.
• Resistente.
• Múltiples compartimentos para el transporte de todo lo necesario para el trabajo.


Beneficios:
• Organización del material.
• Polivalente, con gran capacidad y muy cómoda.

Longitud máxima del cinturón de hombro

1400 mm
Más Información

Longitud mínima del cinturón de hombro

850 mm
Más Información

Material

Poliéster
Más Información

Capacidad de carga máx.

15 kg
Más Información

Longitud

440 mm
Más Información

Anchura

250 mm
Más Información

Color

Gris;Negro
Más Información

Peso

3000 g
Más Información

Código del sistema armonizado

42029180900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2300.000 g
Más Información

Altura

360 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

440 x 250 x 360 mm
Más Información

Longitud mínima/máxima del cinturón de hombro

850-1400 mm
Más Información

Catálogo General

0715930222

Ficha Técnica

32410860.pdf