Material |
Poliéster/cuero |
Capacidad de carga máx. |
3 kg |
Longitud |
250 mm |
Anchura |
110 mm |
Color |
Gris;Negro |
Peso |
300 g |
Para correa con anchura |
70 mm |
Código del sistema armonizado |
42029219000 |
Peso del producto (por artículo) |
290.000 g |
Altura |
290 mm |
Longitud x anchura x altura |
250 x 110 x 290 mm |
Catálogo General |
0715930226 |
Ficha Técnica |
32410845.pdf |