Las herramientas que se muestran no están incluidas.
Material |
Poliéster/cuero |
Capacidad de carga máx. |
4 kg |
Longitud |
200 mm |
Anchura |
140 mm |
Color |
Gris;Negro |
Peso |
370 g |
Para correa con anchura |
70 mm |
Código del sistema armonizado |
82055980000 |
Peso del producto (por artículo) |
380.000 g |
Altura |
290 mm |
Longitud x anchura x altura |
200 x 140 x 290 mm |
Catálogo General |
0715930211 |
Ficha Técnica |
32410844.pdf |