Bolsa de residuos

Ref.: 0899800550
Ver todas las versiones

BOLSA-BASURA-FUERTE-AZUL-700X1100X0,04

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOLSA-BASURA-FUERTE-AZUL-700X1100X0,04
Bolsa de residuos
Sin tira
Película de LDPE resistente a los desgarros, apta para diversos requisitos o aplicaciones
  • Modernos métodos de fabricación para lograr una alta calidad sistemáticamente
  • Disponible en distintos colores
  • El proceso de fabricación puede dar lugar a ligeras variaciones de color

Material

PE
Más Información

Longitud

1100 mm
Más Información

Contenido

120 l
Más Información

Diseño

Fuerte
Más Información

Anchura

700 mm
Más Información

Color

Azul
Más Información

Tolerancia, grosor del material (+/-)

4 µm
Más Información

Código del sistema armonizado

39232100900
Más Información

Espesor de material

40 µm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

51.120 g
Más Información

Catálogo General

0899800550

Ficha Técnica

32410041.pdf
Scroll to top