Bolsas de basura

Ref.: 0899801015
Ver todas las versiones

BOLSA-BASURA-50L-70X75-CM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOLSA-BASURA-50L-70X75-CM
Bolsas de basura
Recicladas y resistentes
  • Bolsas de basura fabricadas con un 100 % de material reciclado posconsumo que cumple los más altos estándares de calidad del mercado
  • Producto impermeable, multicapa y extrarresistente

Número de cortes

10 Uds
Más Información

Material

LDPE
Más Información

Longitud

75 cm
Más Información

Contenido

50 l
Más Información

Anchura

70 cm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Espesor de material

27.5 µm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

27.140 g
Más Información

Catálogo General

0899801015

Ficha Técnica

32410044.pdf

Ficha Técnica

32410046.pdf

Ficha Técnica

32410048.pdf
Scroll to top