Bolígrafo de aire neumático

Ref.: 071492 01
Ver todas las versiones

BOLIGRAFO-DE-SOPLADO-12BAR-119MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOLIGRAFO-DE-SOPLADO-12BAR-119MM
Bolígrafo de aire neumático
Con pinza para colgar

Flujo ajustable

Ajuste del flujo de aire mediante vástago giratorio. El diámetro de la boquilla de 3 mm permite un flujo máximo de 360 l/min a 6 bar.

Pequeño y práctico

Longitud de solo 119 mm

Se puede utilizar inmediatamente

El tapón de acoplamiento integrado de 7,2 mm permite la conexión directa a un acoplamiento de aire comprimido.

Diseño resistente

Carcasa de aluminio duradera con junta de Perbunan.


Gire el eje hacia la derecha o hacia la izquierda. Aumento y disminución del flujo de aire.


Para la limpieza específica de culatas, frenos, llantas de aleación, herramientas y otras piezas ensuciadas con residuos sueltos.

Presión máxima de funcionamiento

12 bar
Más Información

Longitud

119 mm
Más Información

Consumo de aire

360 l/min
Más Información

Longitud de tubo

57 mm
Más Información

Descripción de tipo

Series 2000
Más Información

Condiciones de consumo de aire

a 6 bar
Más Información

Código del sistema armonizado

84679900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.000 g
Más Información

Diámetro del orificio de la boquilla

3 mm
Más Información

Catálogo General

07149201

Ficha Técnica

641379097.pdf
Scroll to top