Bolígrafo detectable retráctil

Ref.: 0824010507
Ver todas las versiones

BOLIGRAFO DETECTABLE RETRÁCTIL COLD GRIS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOLIGRAFO DETECTABLE RETRÁCTIL COLD GRIS
Bolígrafo detectable retráctil
COLD
Bolígrafo detectable diseñado y fabricado para ser utilizado en la industria alimentaria, farmacéuticas e industria química. Especial para trabajos en bajas temperaturas
  • Tinta gel especialmente fabricada para su uso en cámaras de frío. Hasta -20ºC.
  • Detectable por detector de metales y visible por equipos de rayos X.
  • Apto para el contacto alimentario.
  • Escritura de alta calidad.
  • Fabricado con el mínimo número de partes divisibles.
  • Robusto.
  • Ergonómico y antideslizante.
  • Compatible con el sistema HACCP.
  • El polipropileno de la carcasa y mecanismo cumple con las normas EU 1935/2004, 2023/2006, 10/2011 y FDA 21.
  • La mina cumple con la normativa CE 1907/2006 (REACH), EU 1272/2008, SVHC, TSCA e ISO 12757-1

Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar.


No exponer a temperaturas superiores a 60ºC.


Mantener las puntas lejos de otra superficie de contacto que no sea papel.


Se aconseja no llevar las puntas de los bolígrafos expuestas en los bolsillos.

Color de escritura

Negro
Más Información

Color

Azul
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.790 g
Más Información

Declaración de conformidad CE

644159490.pdf

Catálogo General

0824010507

Ficha Técnica

530580445.pdf
Scroll to top