BOLIGRAFO DETECTABLE RETRÁCTIL AZUL Bolígrafo detectable retráctil Bolígrafo detectable especialmente diseñado y fabricado para ser utilizado en la industria alimentaria, farmacéuticas e industria química.
Detectable por detector de metales y visible por equipos de rayos X.
Apto para el contacto alimentario.
Escritura de alta calidad.
Fabricado con el mínimo número de partes divisibles.
Robusto.
Ergonómico y antideslizante.
Compatible con el sistema HACCP.
El polipropileno de la carcasa y mecanismo cumple con las normas EU 1935/2004, 2023/2006, 10/2011 y FDA 21.
La mina cumple con la normativa CE 1907/2006 (REACH), EU 1272/2008, SVHC, TSCA e ISO 12757-1.
Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar.
No exponer a temperaturas superiores a 60ºC.
Mantener las puntas lejos de otra superficie de contacto que no sea papel.
Se aconseja no llevar las puntas de los bolígrafos expuestas en los bolsillos.
https://www.wurth.es/boligrafo-detectable-retractil-azul-50457471BOLIGRAFO DETECTABLE RETRÁCTIL AZULBOLIGRAFO DETECTABLE RETRÁCTIL AZUL<br>Bolígrafo detectable retráctil<br>Bolígrafo detectable especialmente diseñado y fabricado para ser utilizado en la industria alimentaria, farmacéuticas e industria química.<br><ul><li>Detectable por detector de metales y visible por equipos de rayos X.</li><li>Apto para el contacto alimentario.</li><li>Escritura de alta calidad.</li><li>Fabricado con el mínimo número de partes divisibles.</li><li>Robusto.</li><li>Ergonómico y antideslizante.</li><li>Compatible con el sistema HACCP.</li><li>El polipropileno de la carcasa y mecanismo cumple con las normas EU 1935/2004, 2023/2006, 10/2011 y FDA 21.</li><li>La mina cumple con la normativa CE 1907/2006 (REACH), EU 1272/2008, SVHC, TSCA e ISO 12757-1.</li></ul><br><P>Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar. </P><br/><P>No exponer a temperaturas superiores a 60ºC. </P><br/><P>Mantener las puntas lejos de otra superficie de contacto que no sea papel.</P><br><P>Se aconseja no llevar las puntas de los bolígrafos expuestas en los bolsillos.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/529585440.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/529585440.jpg/Material Detectable2024-02-16T19:40:49+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!