Corona de diamante para corte en seco, vástago hexagonal de 1/4 pulg.

Ref.: 5457230008

-BOKR-TR-FLS-6KT-E-L80-AL40-D8

Descripción

DDU CORONA DIAMANTE CORTE SECO 32X8MM

Longitud de trabajo

40 mm
Más Información

Longitud

80 mm
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

2 puntos de 4
Más Información

Patrón del taladro (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Diámetro

8 mm
Más Información

Profundidad de taladrado

40 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

820750100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

19.000 g
Más Información

Resolución de problemas (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

ODU

0
Más Información