-BOKR-TR-DIA-FLS-M14-L60-AL35-D68 Corona de diamante para corte en seco de azulejos, asiento M14 Corona de diamante para perforación diseñada especialmente para perforación en seco aun los materiales más duros, como el gres fino. Para uso en tronzadoras
Taladrado muy rápido
gracias al revestimiento de diamante al vacío
Hasta 14 mm de diámetro con cera refrigerante especial
Fácil extracción de la corona
< 50 mm de diámetro con ranuras laterales
Más de 50 mm de diámetro con ranuras laterales y orificios adicionales
Punteado: Sujete en un ángulo determinado cuando la broca esté en movimiento y, a continuación, desplácela gradualmente a una posición perpendicular.
Los movimientos circulares suaves aumentan la velocidad de perforación y protegen las brocas.
Precaución: Debe hacer una pausa breve para que el taladro se enfríe, especialmente cuando utilice el taladro más de 30 segundos o al perforar materiales gruesos.
Las pausas regulares permiten que el taladro se enfríe y esto generalmente aumenta la vida útil de las brocas.
Utilice las brocas únicamente en modo de rotación.
Asegúrese de utilizar el equipo de protección adecuado.
Especialmente indicado para azulejos y gres fino con un grosor de hasta 15 mm. También es posible taladrar materiales más gruesos hasta la longitud de trabajo especificada, pero será necesario realizar pausas de enfriamiento más frecuentes.
Producto apto para cerámica dura y granito fino, así como para paneles de mármol y ladrillos cocidos.
No es necesario utilizar agua.
No es necesario regular el régimen de giro.
Las brocas son entre 0,5 mm y 1 mm más largas de lo necesario, aproximadamente. Esto hace que sea más fácil taladrar a mayor profundidad el sustrato (p. ej., una broca para piedra), con lo que se evitan daños a los azulejos.
https://www.wurth.es/bokr-tr-dia-fls-m14-l60-al35-d68483373-BOKR-TR-DIA-FLS-M14-L60-AL35-D68-BOKR-TR-DIA-FLS-M14-L60-AL35-D68<br>Corona de diamante para corte en seco de azulejos, asiento M14<br>Corona de diamante para perforación diseñada especialmente para perforación en seco aun los materiales más duros, como el gres fino. Para uso en tronzadoras<br><p class="level1">Taladrado muy rápido</p><P>gracias al revestimiento de diamante al vacío</P><p class="level1">Hasta 14 mm de diámetro con cera refrigerante especial</p><P></P><p class="level1">Fácil extracción de la corona</p><ul><li>< 50 mm de diámetro con ranuras laterales</li><li>Más de 50 mm de diámetro con ranuras laterales y orificios adicionales</li></ul><br><ul><li>Punteado: Sujete en un ángulo determinado cuando la broca esté en movimiento y, a continuación, desplácela gradualmente a una posición perpendicular.</li><br/><li>Los movimientos circulares suaves aumentan la velocidad de perforación y protegen las brocas.</li><br/><li>Precaución: Debe hacer una pausa breve para que el taladro se enfríe, especialmente cuando utilice el taladro más de 30 segundos o al perforar materiales gruesos.</li><br/><li>Las pausas regulares permiten que el taladro se enfríe y esto generalmente aumenta la vida útil de las brocas.</li><br/><li>Utilice las brocas únicamente en modo de rotación.</li><br/><li>Asegúrese de utilizar el equipo de protección adecuado.</li></ul><br><ul><li>Especialmente indicado para azulejos y gres fino con un grosor de hasta 15 mm. También es posible taladrar materiales más gruesos hasta la longitud de trabajo especificada, pero será necesario realizar pausas de enfriamiento más frecuentes.</li><br/><li>Producto apto para cerámica dura y granito fino, así como para paneles de mármol y ladrillos cocidos.</li></ul><br><ul><li>No es necesario utilizar agua.</li><br/><li>No es necesario regular el régimen de giro.</li><br/><li>Las brocas son entre 0,5 mm y 1 mm más largas de lo necesario, aproximadamente. Esto hace que sea más fácil taladrar a mayor profundidad el sustrato (p. ej., una broca para piedra), con lo que se evitan daños a los azulejos.</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1631369.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1631369.jpg423910452467484067/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Sistema dispensador, papel de lija/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Sistema dispensador, papel de lija/Corona de percusión/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Sistema dispensador, papel de lija/Corona de percusión/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:53:13+0000