Bobina, bujía de incandescencia, para calentador de inducción IEG-1000 Solid.
Suelte los tornillos de fijación de la parte superior del dispositivo. Inserte todo lo que pueda la bobina que elija en la parte frontal del dispositivo. Apriete a mano los tornillos de fijación.
Para el calentamiento por inducción de las bujías de incandescencia.
Precaución: Las bobinas pueden estar calientes. Riesgo de quemaduras.
Longitud |
270 mm |
Diámetro |
12 mm |
Peso del producto (por artículo) |
90.000 g |
Catálogo General |
0702999168 |
Ficha Técnica |
32411040.pdf |