Bobina, lateral, para calentador de inducción

Ref.: 0702999167
Ver todas las versiones

BOBINA LATERAL 30MM DIAMETRO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOBINA LATERAL 30MM DIAMETRO
Bobina, lateral, para calentador de inducción
IEG-1000 SOLID

Bobina, lateral, Ø 20 mm, Ø 25 mm, Ø 30 mm, para calentador de inducción IEG-1000 Solid.


Suelte los tornillos de fijación de la parte superior del dispositivo. Inserte todo lo que pueda la bobina que elija en la parte frontal del dispositivo. Apriete a mano los tornillos de fijación.


Para calentamiento por inducción de tornillos y tuercas.


Precaución: Las bobinas pueden estar calientes. Riesgo de quemaduras.

Longitud

270 mm
Más Información

Diámetro

30 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

90.000 g
Más Información

Catálogo General

0702999167

Ficha Técnica

32411040.pdf
Scroll to top