Bobina, inyector, para calentador de inducción

Ref.: 0702999169
Ver todas las versiones

BOBINA 25MM DIAM PARA INYECTORES

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOBINA 25MM DIAM PARA INYECTORES
Bobina, inyector, para calentador de inducción
IEG-1000 SOLID

Bobina, inyector, para calentador de inducción IEG-1000 Solid.


Suelte los tornillos de fijación de la parte superior del dispositivo. Inserte todo lo que pueda la bobina que elija en la parte frontal del dispositivo. Apriete a mano los tornillos de fijación.


Para el calentamiento por inducción de las boquillas de inyección diésel.


Precaución: Las bobinas pueden estar calientes. Riesgo de quemaduras.

Longitud

270 mm
Más Información

Diámetro

25 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

90.000 g
Más Información

Catálogo General

0702999169

Ficha Técnica

32411040.pdf
Scroll to top