Bobina film transparente

Ref.: 612315040
Ver todas las versiones

BOBINA FILM INDUSTRIAL 40X1500

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOBINA FILM INDUSTRIAL 40X1500
Bobina film transparente
  • Film transparente industrial de PVC.
  • Altamente resistente a la tracción y rotura.
  • Mantiene largo tiempo su flexibilidad, permitiendo reutilizarlo más de una vez.
  • Alta adaptación a todo tipo de envases: platos, bandejas, vasos, gastronorm, etc.
  • Resiste temperaturas extremas.
  • Válido para utilizarlo en el horno, microondas, neveras o frigoríficos.
  • Orientado para tapar envases de todo tipo y poderlos introducir al horno o microondas para calentar o cocinar todo tipo de alimentos.
  • Haciendo uso del film conseguimos conservar los alimentos sin que pierdan sus propiedades, en neveras, cámaras frigoríficas, o incluso en exteriores.
  • Ideal para todos los establecimientos que necesiten cerrar sus envases cuando por ejemplo vendan: embutidos, platos pre-cocinados, patés, carnes, etc.
  • Color del Film: transparente.
  • Medidas del mandril: Ø Int. 50 mm o 75 mm (según modelo).
  • Medidas del Film: 40cm x 150m, 45cm x 150 m, 30cm x 250m, 40cm x 250m (según modelo).
  • Micras: 8,5 o 9,5 (segun modelo).
  • Apto para uso alimentario.

Tapar bandejas de aluminio, cualquier tipo de envase o recipientes.


Calentar al horno o al microondas: platos pre-cocinados como tortilla de patatas, macarrones, pimientos asados, albóndigas, carnes en salsa, pescados, salsas, etc.


Conservar alimentos en el frigorífico: quesos, fiambres, platos cocinados, vegetales, queso rayado, salsas, limones abiertos, etc. e incluso para envolver los propios alimentos, como carnes, pescados, carne picada, etc.

Material

PVC
Más Información

Longitud

1500 m
Más Información

Anchura

40 cm
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.000 kg
Más Información

Catálogo General

612315040

Ficha Técnica

32411888.pdf
Scroll to top