Bobinas de papel de aluminio

Ref.: 612334013

BOBINA-ALUMINIO-40CMX300M-13

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOBINA-ALUMINIO-40CMX300M-13
Bobinas de papel de aluminio
  • Aluminio industrial para uso profesional.
  • Altamente resistente a la tracción y rotura.
  • Alta adaptación a todo tipo de envases: platos, bandejas, vasos,gastronorms, etc.
  • Resiste temperaturas extremas.
  • Válido para utilizarlo en el horno,neveras o frigoríficos.
  • Indicado para proteger y conservar los alimentos de agentes externos como temperaturas, olores, sabores, etc.
  • Apto para utilizarlo con alimentos que deben introducirse al horno.
  • Orientado para tapar envases de todo tipo y poderlos poner al horno para calentar o cocinar todo tipo de alimentos.
  • Haciendo uso del papel de aluminio conseguimos conservar los alimentos sin que pierdan sus propiedades, en neveras, cámaras frigorífcas, o incluso en zonas exteriores.
  • Ideal para todos los establecimientos que necesiten cerrar sus envases al vender sus productos.
  • Medidas del mandril: Ø Int. 40mm, Ø Ext. 47mm, Ancho 40mm ó 30mm.
  • Medidas del Aluminio: Ancho 30cm ó 40cm, ambos con 300m.
  • Apto para uso alimentario.

Tapar Bandejas de Aluminio, cualquier tipo de envases, recipientes o incluso los propios alimentos, para:


Cocinar al horno: patatas al horno, pescados, pimientos, pizzas, etc.


Conservar alimentos en el frigorífico: quesos, fiambres, platos cocinados, vegetales, queso rayado, salsas, limones abiertos, etc. e incluso para envolver carnes, pescados, dulces ya elaborados, etc.


Llevar alimentos ya cocinados: pollos asados, canelones, ensaladilla rusa, salsas, carnes en salsa, croquetas, albóndigas, etc.

Peso del producto (por artículo)

4200.000 g
Más Información

Catálogo General

612334013

Ficha Técnica

32411886.pdf
Scroll to top