-BO-STN-SORT-KOMBI-DUOS-D8MM-2TLG Surtido combinado de brocas para mampostería DUO-S 2 piezas. Este set combinado está diseñado para taladros a batería, para taladrar orificios para tacos con calidad profesional, aun cuando se trabaje con las cerámicas más duras, p. ej., gres fino
Broca para taladro percutor DUO-S
Sin desplazamiento del portabrocas
Punteado preciso
Resistente a la percusión, muy resistente y diseñada para las aplicaciones más duras
Proceso de perforación rápido
Apta para taladrado giratorio y de percusión
Certificada por la PGM
Broca para gres fino
Geometría de la plaquita de metal duro de diseño especial (para rectificado de precisión en diversas superficies)
No se necesita refrigeración
Broca para gres fino
1. Comience el orificio utilizando la punta en el punto preciso y aplicando una ligera presión
2. Encienda el taladro
3. Aplique la presión de contacto máxima; debe oírse un sonido de "arañazo" o "rascadura"
4. Reduzca la presión de contacto una vez que haya penetrado por completo en la baldosa
Broca para gres fino
Perforación rotativa en baldosas de gres fino, baldosas normales, vidrio (no vidrio de seguridad) y porcelana. Ideal para taladros eléctricos y a batería.
Broca para taladro percutor DUO-S
Taladrado de percusión en hormigón, mampostería, ladrillos silicocalcáreos y piedra natural. También para taladrado giratorio en cerámica y mármol. Apto para su uso en taladros percutores y taladros giratorios, así como en taladros percutores con adaptador de portabrocas.
Para obtener más información, consulte los productos individuales.
Broca para gres fino
Número de revoluciones máx.: 200 rpm
No es apta para taladrados percutores. Solo para taladrados giratorios.
Presión de contacto óptima: 35-45 kg
Si se respeta el régimen de perforación recomendado y se aplica la presión de contacto óptima pero deja de oírse el sonido de "rascadura", significa que se ha agotado la vida útil de la broca.
Evite aplicar una presión de contacto elevada en la broca cuando no esté girando, ya que existe riesgo de rotura.
Una presión de contacto demasiado baja o un régimen de rotación de perforación demasiado alto hacen que se agote la vida útil de la broca de forma prematura.
Evite inclinar la broca o hacerla girar de lado a lado durante el trabajo de taladrado, ya que existe riesgo de rotura.
Recomendamos perforar orificios de prueba (de madera idónea, en los desechos de la baldosa en el que vaya a realizarse la perforación)
https://www.wurth.es/bo-stn-sort-kombi-duos-d8mm-2tlg-1483580-BO-STN-SORT-KOMBI-DUOS-D8MM-2TLG-BO-STN-SORT-KOMBI-DUOS-D8MM-2TLG<br>Surtido combinado de brocas para mampostería DUO-S<br>2 piezas. Este set combinado está diseñado para taladros a batería, para taladrar orificios para tacos con calidad profesional, aun cuando se trabaje con las cerámicas más duras, p. ej., gres fino<br><p class="level1">Broca para taladro percutor DUO-S</p><ul><li>Sin desplazamiento del portabrocas</li><li>Punteado preciso</li><li>Resistente a la percusión, muy resistente y diseñada para las aplicaciones más duras</li><li>Proceso de perforación rápido</li><li>Apta para taladrado giratorio y de percusión</li><li>Certificada por la PGM</li></ul><P></P><p class="level1">Broca para gres fino</p><ul><li>Geometría de la plaquita de metal duro de diseño especial (para rectificado de precisión en diversas superficies)</li><li>No se necesita refrigeración</li></ul><br><p class="level1">Broca para gres fino</p><br/><P>1. Comience el orificio utilizando la punta en el punto preciso y aplicando una ligera presión</P><br/><P>2. Encienda el taladro</P><br/><P>3. Aplique la presión de contacto máxima; debe oírse un sonido de "arañazo" o "rascadura"</P><br/><P>4. Reduzca la presión de contacto una vez que haya penetrado por completo en la baldosa</P><br><p class="level1">Broca para gres fino</p><br/><P>Perforación rotativa en baldosas de gres fino, baldosas normales, vidrio (no vidrio de seguridad) y porcelana. Ideal para taladros eléctricos y a batería.</P><br/><P></P><br/><p class="level1">Broca para taladro percutor DUO-S</p><br/><P>Taladrado de percusión en hormigón, mampostería, ladrillos silicocalcáreos y piedra natural. También para taladrado giratorio en cerámica y mármol. Apto para su uso en taladros percutores y taladros giratorios, así como en taladros percutores con adaptador de portabrocas.</P><br><P>Para obtener más información, consulte los productos individuales.</P><br/><P></P><br/><p class="level1">Broca para gres fino</p><br/><ul><li>Número de revoluciones máx.: 200 rpm<SUP></SUP></li><br/><li>No es apta para taladrados percutores. Solo para taladrados giratorios.</li><br/><li>Presión de contacto óptima: 35-45 kg</li><br/><li>Si se respeta el régimen de perforación recomendado y se aplica la presión de contacto óptima pero deja de oírse el sonido de "rascadura", significa que se ha agotado la vida útil de la broca.</li><br/><li>Evite aplicar una presión de contacto elevada en la broca cuando no esté girando, ya que existe riesgo de rotura.</li><br/><li>Una presión de contacto demasiado baja o un régimen de rotación de perforación demasiado alto hacen que se agote la vida útil de la broca de forma prematura.</li><br/><li>Evite inclinar la broca o hacerla girar de lado a lado durante el trabajo de taladrado, ya que existe riesgo de rotura.</li><br/><li>Recomendamos perforar orificios de prueba (de madera idónea, en los desechos de la baldosa en el que vaya a realizarse la perforación)</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13118264.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/13118264.jpg/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Corona hueca/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Corona hueca/Adaptador, broca de percusión/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Corona hueca/Adaptador, broca de percusión/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:53:18+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!