-DRL-GNPRP-MFDS-HX-D8-L120WL80MM Broca multiusos MFD-S con vástago hexagonal de 1/4 de pulg. La broca multiusos MFD-S puede perforar prácticamente cualquier material
Filos de carburo cementado extra afilados con rectificado diamantado especial en todas las caras
Orificios limpios y precisos incluso al taladrar varios materiales diferentes en un mismo orificio
Producto apto para uso universal
Taladrado antirrotura de ladrillos de cámara hueca
Punteado de alta precisión
Excelentes resultados de taladrado en metal
Transferencia rápida y óptima del polvo de perforación
Tratamiento de superficies especiales
Perfil de cuatro pasos patentado
Vástago hexagonal estándar de 1/4 de pulgada
Sin deslizamiento en el portabrocas
Apto para cualquier adaptador de puntas
Certificada por la PGM
Producto apto para taladrar orificios de conexiones de anclaje sujetas a aprobación.
Taladrado giratorio de azulejos, ladrillos sólidos, tejas, ladrillos perforados, piedra, mármol, madera, plástico, metal, etc.
Instalación de ventanas, taladrado de encofrados y de ladrillos de cámara hueca sin rotura para un anclaje seguro, etc.
Producto no apto para taladrado de impacto. Solo para taladrados giratorios.
https://www.wurth.es/bo-mehrzw-mfds-6kt-e-d8-l120-al80mm483631-DRL-GNPRP-MFDS-HX-D8-L120WL80MM-DRL-GNPRP-MFDS-HX-D8-L120WL80MM<br>Broca multiusos MFD-S con vástago hexagonal de 1/4 de pulg.<br>La broca multiusos MFD-S puede perforar prácticamente cualquier material<br><p class="level1">Filos de carburo cementado extra afilados con rectificado diamantado especial en todas las caras</p><ul><li>Orificios limpios y precisos incluso al taladrar varios materiales diferentes en un mismo orificio</li><li>Producto apto para uso universal</li><li>Taladrado antirrotura de ladrillos de cámara hueca</li><li>Punteado de alta precisión</li><li>Excelentes resultados de taladrado en metal</li></ul><P></P><p class="level1">Transferencia rápida y óptima del polvo de perforación</p><ul><li>Tratamiento de superficies especiales</li><li>Perfil de cuatro pasos patentado</li></ul><P></P><p class="level1">Vástago hexagonal estándar de 1/4 de pulgada</p><ul><li>Sin deslizamiento en el portabrocas</li><li>Apto para cualquier adaptador de puntas</li></ul><P></P><p class="level1">Certificada por la PGM</p><P>Producto apto para taladrar orificios de conexiones de anclaje sujetas a aprobación.</P><br><ul><li>Taladrado giratorio de azulejos, ladrillos sólidos, tejas, ladrillos perforados, piedra, mármol, madera, plástico, metal, etc.</li><br/><li>Instalación de ventanas, taladrado de encofrados y de ladrillos de cámara hueca sin rotura para un anclaje seguro, etc.</li></ul><br><P>Producto no apto para taladrado de impacto. Solo para taladrados giratorios.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1156557.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1156557.jpg/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Corona hueca/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Corona hueca/Broca de percusión, surtido/set/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Corona hueca/Broca de percusión, surtido/set/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:53:18+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!