Broca multiusos MFD-S con vástago hexagonal de 1/4 de pulg.

Ref.: 0641266010

-GENPUR-MFDS-HEX-E-D6-L100-WL54MM

Descripción

-GENPUR-MFDS-HEX-E-D6-L100-WL54MM
Broca multiusos MFD-S con vástago hexagonal de 1/4 de pulg.
La broca multiusos MFD-S puede perforar prácticamente cualquier material

Filos de carburo cementado extra afilados con rectificado diamantado especial en todas las caras

  • Orificios limpios y precisos incluso al taladrar varios materiales diferentes en un mismo orificio
  • Producto apto para uso universal
  • Taladrado antirrotura de ladrillos de cámara hueca
  • Punteado de alta precisión
  • Excelentes resultados de taladrado en metal

Transferencia rápida y óptima del polvo de perforación

  • Tratamiento de superficies especiales
  • Perfil de cuatro pasos patentado

Vástago hexagonal estándar de 1/4 de pulgada

  • Sin deslizamiento en el portabrocas
  • Apto para cualquier adaptador de puntas

Certificada por la PGM

Producto apto para taladrar orificios de conexiones de anclaje sujetas a aprobación.


  • Taladrado giratorio de azulejos, ladrillos sólidos, tejas, ladrillos perforados, piedra, mármol, madera, plástico, metal, etc.

  • Instalación de ventanas, taladrado de encofrados y de ladrillos de cámara hueca sin rotura para un anclaje seguro, etc.

Producto no apto para taladrado de impacto. Solo para taladrados giratorios.

Longitud de trabajo

54 mm
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Dispositivo portaherramientas

HEX
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Diámetro

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

19.950 g
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información
Scroll to top