Broca para tejas

Ref.: 0641066010

-BO-MHRZW-DCH-6KT-E-D6-L100-AL54

Descripción

BO-MEHRZW-DACH-6KT-E-D6-L100-AL54MM

Longitud de trabajo

54 mm
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Dispositivo portaherramientas

HEX
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Diámetro

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.100 g
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

ODU

0
Más Información