Bloqueo universal

Ref.: 0978930004
Ver todas las versiones

BLOQUEADOR CONSIGNACION UNIVERSAL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BLOQUEADOR CONSIGNACION UNIVERSAL
Bloqueo universal
Bloqueo universal para disyuntores e interruptores.
  • Cuerpo de nailon reforzado
  • Bloqueo no conductor
  • Adecuado para bloquear disyuntores con palanca, con o sin orificios para pasadores
  • El bloqueo se coloca en la palanca del disyuntor. Gire el botón para tensarlo
  • Bloqueo mediante un candado

Para su uso en trabajos eléctricos.

Material

Plástico reforzado con fibra de vidrio
Más Información

Longitud

59 mm
Más Información

Anchura

42 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.000 g
Más Información

Catálogo General

0978930004

Ficha Técnica

32408304.pdf
Scroll to top