BLOQUE MINERAL VACUNO 10 KG Bloque mineral vacuno Bloque de sal y minerales para lamer como pienso complementario mineral específico para vacuno
Bloque de sal enriquecido con minerales para alimentación animal (especial bovinos).
Corrige/compensa deficiencias en el contenido de sal y minerales de piensos y forrajes.
La sal y los minerales forman parte de los órganos del cuerpo (p.e. producción de carne).
Reduce el estrés del ganado (sobre todo en terneros): jugando y lamiendo los animales se relajan y distraen y el Magnesio reduce la ansiedad.
Mejora la producción de leche y ayuda a prevenir el parto seco en vacas (contiene Calcio y Magnesio).
Elevado contenido en Zinc: mejora la cicatrización de la piel, la dermatitis interpodal, etc...
Formato en bloque compacto.
Su especial tecnología de fabricación y compactación permite una gran durabilidad del bloque sin fragmentarse.
No incluye aditivos aglutinantes del bloque para mantenerlo compacto.
Se desgasta gradualmente por el lamido de los animales.
Resiste sin alteraciones la lluvia, la humedad y el viento (a diferencia de otros tipos de bloques o formatos en polvo o granulado).
Fácil de instalar y conservar.
Cada bloque se suministra retractilado con film transparente plástico que lo preserva del ambiente.
Lleva un asa para su fácil transporte.
Tiene forma cónica con un eje central hueco que permite pasar una cuerda, barra o colocarlo fácilmente en un soporte en corrales, establos, árboles, etc.
Bloque realizado con sal procedente de mina.
Los bloques están realizados con sal procedente de mina y presentan menos impurezas que los realizados con sal marina.
Oral, a libre disposición de los animales (Ad libitum).
Bloque de sal enriquecido con minerales y micro-minerales de utilización específica para ganado vacuno.
Especialmente recomendado para animales de la especie vacuna en cualquier estado productivo, sin restricción de edad, peso o aptitud productiva. Es posible utilizarlo en otras especies (Equino, Caprino adulto y rumiantes salvajes).
Estos datos son sólo recomendaciones basados en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas previas a su uso. Para más información consultar ficha técnica del producto.
https://www.wurth.es/bloque-mineral-vacuno-10kg491316BLOQUE MINERAL VACUNO 10 KGBLOQUE MINERAL VACUNO 10 KG<br>Bloque mineral vacuno<br>Bloque de sal y minerales para lamer como pienso complementario mineral específico para vacuno<br><p class="level1">Bloque de sal enriquecido con minerales para alimentación animal (especial bovinos).</p><ul><li>Corrige/compensa deficiencias en el contenido de sal y minerales de piensos y forrajes.</li><li>La sal y los minerales forman parte de los órganos del cuerpo (p.e. producción de carne).</li><li>Reduce el estrés del ganado (sobre todo en terneros): jugando y lamiendo los animales se relajan y distraen y el Magnesio reduce la ansiedad.</li><li>Mejora la producción de leche y ayuda a prevenir el parto seco en vacas (contiene Calcio y Magnesio).</li><li>Elevado contenido en Zinc: mejora la cicatrización de la piel, la dermatitis interpodal, etc...</li></ul><P></P><p class="level1">Formato en bloque compacto.</p><ul><li>Su especial tecnología de fabricación y compactación permite una gran durabilidad del bloque sin fragmentarse.</li><li>No incluye aditivos aglutinantes del bloque para mantenerlo compacto.</li><li>Se desgasta gradualmente por el lamido de los animales.</li><li>Resiste sin alteraciones la lluvia, la humedad y el viento (a diferencia de otros tipos de bloques o formatos en polvo o granulado).</li></ul><P></P><p class="level1">Fácil de instalar y conservar.</p><ul><li>Cada bloque se suministra retractilado con film transparente plástico que lo preserva del ambiente.</li><li>Lleva un asa para su fácil transporte.</li><li>Tiene forma cónica con un eje central hueco que permite pasar una cuerda, barra o colocarlo fácilmente en un soporte en corrales, establos, árboles, etc.</li></ul><P></P><p class="level1">Bloque realizado con sal procedente de mina.</p><ul><li>Los bloques están realizados con sal procedente de mina y presentan menos impurezas que los realizados con sal marina.</li></ul><br><P>Oral, a libre disposición de los animales (Ad libitum).</P><br><P>Bloque de sal enriquecido con minerales y micro-minerales de utilización específica para ganado vacuno.</P><br/><P>Especialmente recomendado para animales de la especie vacuna en cualquier estado productivo, sin restricción de edad, peso o aptitud productiva. Es posible utilizarlo en otras especies (Equino, Caprino adulto y rumiantes salvajes).</P><br><P>Estos datos son sólo recomendaciones basados en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas previas a su uso. Para más información consultar ficha técnica del producto.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/119815972.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/119815972.jpg/Granjas2024-02-16T19:57:11+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!