Bloque mineral ovino vit

Ref.: 6021310007
Ver todas las versiones

BLOQUE MINERAL OVINO VIT 10KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BLOQUE MINERAL OVINO VIT 10KG
Bloque mineral ovino vit
Bloque de sal y minerales con vitaminas para lamer específico para ovino.

Pienso complementario mineral melazado con vitaminas y ausencia completa de cobre.

  • Compensa deficiencias de sales, minerales y vitaminas de piensos y forrajes.
  • Contiene Vitamina A: mejora la visión, la resistencia a enfermedades/infecciones, previene problemas oculares y mejora la fertilidad (cubriciones fértiles, prevención de abortos, etc.).
  • Contiene Vitamina D3: regula la correcta absorción de calcio y fósforo (muy importante en corderos, ovejas y cabras preñadas).
  • Contiene Vitamina E: mejora la respuesta inmune y previne la distrofia muscular (enf. del músculo blanco) junto con el Selenio.
  • Elevado contenido en Zinc: mejora cicatrización de heridas y previene cojeras por dermatitis interpodal.
  • Elevado contenido en Manganeso: mejora fertilidad y formación de huesos.
  • Elevado contenido en hierro: Previene la anemia.
  • Contiene melaza: aporta energía, mejora la digestión de forrajes y el sabor del bloque y estimula crecimiento de flora ruminal (junto con el cobalto).
  • Ausencia de cobre, tóxico a partir de ciertos niveles en ovejas

Formato en bloque compacto.

  • Compacto (no se fragmenta).
  • No contiene aditivos aglutinantes.
  • Se desgasta gradualmente por el lamido.
  • Resiste lluvia, humedad y viento (a diferencia de otros bloques o aportes en polvo o granulado).

Fácil de instalar y conservar.

  • Suministrado con asa de transporte y retractilado que lo preserva del ambiente.
  • Tiene eje central hueco que permite colgarlo o colocarlo en un soporte

Bloque realizado con sal procedente de mina.

Fabricados con sal de mina (menos impurezas que los fabricados con sal marina).


Bloque de sal y minerales muy enriquecido con micro-minerales y vitaminas, de utilización específica en ganado ovino y caprino en cualquier fase del ciclo productivo, sin restricción por edad, peso o aptitud productiva. Utilizable también con el resto de rumiantes.

Base química

Clorito de sodio
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento fresca y seca
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Diámetro

200 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.000 kg
Más Información

Altura

180 mm
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / área de almacenamiento fresca y seca
Más Información
Scroll to top