Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
23 mm |
Se puede utilizar para la anchura de la ranura |
8 mm |
Anchura |
18 mm |
Diámetro nominal |
6 mm |
Peso |
16 g |
Tipo de rosca |
M |
Tipo de perfil |
I |
Peso del producto (por artículo) |
14.450 g |
Altura |
6.8 mm |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M6 |
Catálogo General |
4952600288 |